Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50700 Kabelklammer Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-50700 Kabelklammer Schwarz 10 Stück(e)
Hellermann Tyton 166-50700 Kabelklammer Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-55932539
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,729*
€ 1,049*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,826*
€ 1,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30102
ab € 2,3464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.