Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1681185 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1681185 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl
Phoenix 1681185 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896893
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1681185
EAN/GTIN:
     4017918157531
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.8 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
37 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 114,14*
Zubehör
Phoenix
1681169
ab € 8,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 29,22*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.