Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AJC25-A-C Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit AJC25-A-C Kabelklammer Grau
Panduit AJC25-A-C Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3461-S50360770
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC25-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.4 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.6 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
7.9 mm
Durchmesser
5.8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,238*
€ 0,298*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,239*
€ 0,299*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24854*
€ 0,30854*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.