Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM4H-AT-L Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ABM4H-AT-L Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit ABM4H-AT-L Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894097
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM4H-AT-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50.8 mm
Breite
50.8 mm
Höhe
6.4 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,599*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.