Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß
Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß
Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß
Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß
Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß
Bosch MCM3100W Küchenmaschine 800 W 2,3 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29867799
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MCM3100W
EAN/GTIN:
     4242002853314
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
MultiTalent 3 - Der kompakte und vielseitige Küchenassistent mit mehr als 20 Funktionen macht Kochen und Backen zum Kinderspiel.

- Praktisch: Zubehör lässt sich in der Schüssel verstauen und ist damit stets schnell zur Hand. Dank optischer Bedienführung ist das Zubehör zudem schnell montiert.
- Mehr als 20 Funktionen: Zerkleinern, Schneiden, Reiben und vieles mehr - dank vielfältigem Zubehör wie Edelstahl-Universalmesser und Schneid-Raspel Wendescheibe zum Schneiden und Raspeln.
- Mehr Platz selbst in der kleinsten Küche - dank kompaktem I-Shape Design mit kleinerer Gerätestandfläche.
- Ganz schnell perfekte Ergebnisse: mit einem 800 Watt starken Motor, 2 Geschwindigkeitsstufen und einer Momentstufe.
- Spülmaschinengeeignetes Zubehör: einfache und komfortable Reinigung des Zubehörs im Geschirrspüler.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
2.3 l
Produktfarbe
Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Kabelaufwicklung
Ja
Turbotaste
Ja
Eingangsspannung
220 - 240 V
Material
Schüsselmaterial
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff
Messermaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Leistung
800 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.