Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0240 Lightning-Kabel 0,18 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0240 Lightning-Kabel 0,18 m Schwarz
LogiLink UA0240 Lightning-Kabel 0,18 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29847065
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Laptoplampe
Das Anschlusskabel von LogiLink für iPod® Touch 5 und iPhone® 5, 6 und 6 Plus, sowie für iPod® nano 7. Generation und iPad® 4. Generation & iPad mini, ist für MAC und PC geeignet. Verbinden Sie den USB-Anschluss mit Ihrem Computer und mittels Apple Systemstecker das Mediengerät. Schon laden Sie Ihren iPod® oder Ihr iPhone® auf und können Daten synchronisieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Kompatibilität
iPhone 5, 6, 6 Plus, iPod Touch 5, iPod nano 7, iPad 4, iPad mini, mini 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.