Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 50 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 50 Grau
Novus B 50 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29803357
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0060
EAN/GTIN:
     4009729054192
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Blockheftgerät für alle größeren Aufgaben bis 140 Blatt

- Blockheftgerät für alle größeren Aufgaben bis 140 Blatt
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Variable Einlegetiefe (bis 75 mm)
- Express Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Springfachlademechanik mit doppelter, federnd gelagerter Klammerführung
- Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Gewicht: ca. 1460 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1460 g
Merkmale
Heftkapazität
140 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Grau
Kehle-Tiefe
75 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.