Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 710-00606 Tonbandkassette 20 m Grün 112 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 710-00606 Tonbandkassette 20 m Grün 112 Stück(e)
Hellermann Tyton 710-00606 Tonbandkassette 20 m Grün 112 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29803235
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
  • Allwetter Premium PVC-Isolierband in vielen verschiedenen Farben für höchste Anforderungen in der Anwendung
  • Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C
  • Erfüllt die IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105 Anforderungen
  • Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung
  • Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr
  • Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis
  • Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV
  • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Flammhemmend nach UL 510
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
20 m
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
0.12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,57* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.