| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29803130 Herst.-Nr.: 710-00611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Allwetter Premium PVC-Isolierband in vielen verschiedenen Farben für höchste Anforderungen in der Anwendung
- Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105 Anforderungen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung
- Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr
- Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis
- Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Flammhemmend nach UL 510
Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 20 m | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Dicke | 0.12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |