Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Swarovski EL 10x42 W B Fernglas Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29765250
Hersteller:
     Swarovski
Herst.-Nr.:
     9006325076905
EAN/GTIN:
     9006325076905
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 10x
feldstecher
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Grün
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
112 m
Augenabstand
20 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
6.4 °
Scheinbares Sehfeld
60 °
Naheinstellgrenze
1.5 m
Wasserdicht bis
4 m
Twilight-Faktor
20,5
Dioptrienausgleich (±)
5
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
74 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
840 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.951,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,41*
€ 2.501,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.067,60*
€ 2.460,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,99*
€ 2.384,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,12*
€ 2.344,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,39*
€ 2.322,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 46,74*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 66,68*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 66,65*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.