Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29741707
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS114GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Die schlichte, traditionelle Hülle mit dezenten Details wird allen Anforderungen gerecht. Der gepolsterte Rundum-Schutz für Ihr Netbook besticht durch ein einfaches Design mit subtilen Akzenten und passt problemlos in jede Aktentasche, Handtasche oder jeden Rucksack. - Maßgeschneiderte Hülle für Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale bis 14 Zoll - Die nahtlose Umhüllung mit ImpactFoam™-Schaumpolsterung bietet einen zuverlässigen Rundum-Schutz - Das gewebte Gurtband an den Seiten sorgt für eine dezente Textur des klaren Designs - Die ultraschmale Hülle schützt Ihr Gerät beim Transport in der Hand oder in Ihrer Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
190 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 43 x 246 mm
Weitere Suchbegriffe: notebook schutzhülle case logic, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 18,29*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 20,91*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,78*
Zubehör
CaseLogic
3203525
ab € 42,43*
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 16,78*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 20,87*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.