Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600659 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29729336
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600659
EAN/GTIN:
     7613329008171
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
3900 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, wenger trolley schwarz, piloten koffer, wenger pilotenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46099
ab € 47,20*
Ähnlich
Wenger
67953020
ab € 78,77*
Ähnlich
Soennecken
5170
ab € 97,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.