Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
WMF KÜCHENminis Fleischwolf 150 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29689552
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1640.0011
EAN/GTIN:
     4211129119658
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Do-It-Yourself Salat. Frischer Salat, leckeres Dressing. Immer und überall genießen. - Der kleine Cromargan Salatbereiter für die frische und schnelle Zubereitung von Salaten direkt in die To-Go-Box mit Dressing Behälter. - WMF Perfect Cut Technologie: Schneiden, reiben, raspeln. 5 Cromargan Einsätze für unterschiedliche Schneidergebnisse und Gemüsesorten. - Praktische Salat-to-go-Box mit integriertem Dressing Behälter. - Platzsparende Aufbewahrungsbox für die fünf Schneideinsätze Zwei Geschwindigkeitsstufen bieten für jede Anwendung das optimale Schnittergebnis, wie z.B. Obst, Nüsse, Käse oder Gemüse. - Eine große Einfüllöffnung erleichtert die Zufuhr von großen Obst- und Gemüsestücken. - Der Griff am äußeren Rand erleichtert die sichere Entnahme und Austausch der Schneideinsätze. - Alle Komponenten sind hygienisch in der Spülmaschine zu reinigen. - WMF Perfect Cut mit 150 Watt Leistung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Leistung
150 W
Produktfarbe
Chrom
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Aufbewahrungsschale für Zubehörteile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1370 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
2420 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.