Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean WFR-70 Radio Internet Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean WFR-70 Radio Internet Grau, Silber
Sangean WFR-70 Radio Internet Grau, Silber
Sangean WFR-70 Radio Internet Grau, Silber
Sangean WFR-70 Radio Internet Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29688719
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     WFR-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
  • Hochauflösendes 2,4-Zoll (6,1 cm)-TFT-LC-Display - Internetradio (über 15.000 Sender) / DAB+ / UKW-RDS - 15 Senderspeicher (5 iRadio, 5 DAB+, 5 UKW) - Informationsanzeige für Servicedaten - Menü für alle wichtigen Funktionen - Einfache Steuerung der Wiedergabe von Raum zu Raum über die UNDOK™ App - Steuern Sie Spotify Connect Musik-Streaming über die Spotify oder die UNDOK™ App - Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik mit der UNDOK™ App von Ihrem Smartphone oder Tablet aus - USB-Port zur Wiedergabe von MP3-Dateien - Kompatibel mit MP3, AAC + und WMA - Netzwerk-Musik-Player - Spielt auf Computer gespeicherte Musik - Suche nach Land, Genre und Lieblingssendern - Plug-and-Play - UPnP / DMR-Musik-Streaming (DLNA 1.5 konform) - Audio EQ: Flat [unverändert] / Jazz / Rock / Movie / Classic [Klassik] / Pop / News [Nachrichten] / My EQ (Benutzerdefinierte Bass- und Höheneinstellung) - Lassen Sie die Uhrzeit automatisch über das Netzwerk, DAB oder FM RDS-CT aktualisieren - 2 Weckzeiten über DAB / UKW / Internetradio oder Signalton - Einschlaf-Timer - Schlummerfunktion - Unterstützt Dualband-Router (5G / 2,4G) - Eingebaute Dualband-WLAN-Antenne (2,4 + 5 GHz) - Aux-Eingang für weitere Audioquellen - Ethernet-Buchse für die drahtlose Einbindung in Ihr Heimnetzwerk - R-ch Lautsprecherausgang für Aktivlautsprecher (unser Lautsprecher SP-40 liefert im Zusammenspiel mit dem Gerät einen hervorragenden Sterosound) - Eingangs-/Ausgangsbuchsen: DC In, Aux-in, R-ch Lautsprecherausgang, Subwoofer-Line-Out, Kopfhörer und USB-Buchse (Typ A 5V / 1A) für das Aufladen von Mobiltelefonen (im Standby-Modus) und Wiedergabe - Die UNDOK™ App ist für Android und iOS verfügbar. Damit können Sie alle SmartLink-Geräte ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet steuern, um Ihre Lieblingsmusik oder Ihre Lieblingssender zu streamen. Downloaden und installieren Sie die kostenlose UNDOK™ App vom Apple iTunes App Store oder dem Android Google Play Store jetzt.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
15
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
CT, PS, PTY, RT
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Audio
RMS-Leistung
10 W
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Klassisch, Flach, Jazz, Pop, Rock
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Bass-Reflex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
1928 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
Internetradio Services unterstützt
Spotify, vTuner
Lautstärkeregler
Drehregler
Weckerfunktion
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Verstärkerklasse
D
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Uhrfunktion
Ja
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.