Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
LogiLink KAB0054 Tonbandkassette 4 m Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     767-LG-2999
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Band
Klett-Kabelbinder
Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen.

- Zweiseitiges, selbsthaftendes Kabelbindeband aus Klett
- Starke Haftung
- Einfach auf die gewünschte Länge schneiden
- Wiederverwendbar und für jegliche Größen geeignet
- Länge: 4m
- Breite: 16 mm
- Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Länge (m)
4 m
Produktfarbe
Grün
Adhäsion
Stark
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
42.5 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
16 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 2,83*
€ 3,62*
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 2,85*
€ 3,65*
pro Rolle
€ 3,90*
ab € 3,30*
€ 4,67*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,28*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 11,56*
€ 13,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0050
ab € 2,84*
Sonstiges
LogiLink
KAB0051
ab € 2,81*
Sonstiges
LogiLink
KAB0052
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
KAB0053
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink
KAB0055
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.