Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Princess 183001 Fritteuse Superior 3200 Watt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644574
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.183001.01.050
EAN/GTIN:
     8712836328525
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Leistungsstarke 3200 W, semi-professionelle 3 Fritteuse aus gebürstetem Edelstahl und großen Volumen von 3L. Mit Ölfilter: Sicher und sauber! Der Filter reinigt das Öl und verhindert dass es spritzt, übermäßig sprudelt oder überläuft.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
3200 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182021.01.001
ab € 33,56*
Zubehör
Princess
01.182611.01.001
ab € 32,96*
Zubehör
Princess
01.182626.01.050
ab € 31,39*
Zubehör
Princess
01.183028.01.001
ab € 78,88*
Zubehör
Princess
01.183123.01.001
ab € 96,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.