Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 19 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046710005110
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00051-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Pink
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,73*
€ 8,04*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,06917*
€ 8,315*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 8,98*
5 Tage
72
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 9,37*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 64,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00209-00
ab € 8,46*
Zubehör
tesa
04651-00008-00
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.