Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools 430026 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools 430026 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
C.K Tools 430026 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644113
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430026
EAN/GTIN:
     5051074300263
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Maximaler Rohrdurchmesser
6.48 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
1 mm
Kabeldurchmesser (min.)
1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6.48 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.