Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schrumpfschlauch (endlos)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29635455
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868810
EAN/GTIN:
     0071701001894
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO XTL TM Etikettendrucker drucken direkt auf vorkonfektionierte oder Endlos-Schrumpfschläuche, die durch das Schrumpfen eine Isolierung bieten und mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 genau auf Drähte und Kabel passen. Aus schwer entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
2.7 m
Breite
35 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Ursprungsland
Belgien
Schrumpfschlauch
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Zertifizierung
UL 224
Konformität mit Industriestandards
MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (Class 1/3)
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.