Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfsat H50M Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfsat H50M Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Selfsat H50M Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29578086
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     H50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
33.7 dBi
Rauschmaß
0.2 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
527 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
8500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.