Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S860CL-W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S860CL-W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Preisner S860CL-W Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29571757
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S860CL-W
EAN/GTIN:
     8424450174098
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Alu-Reflektor komplett ohne Kunststoff !!! Nicht rostend, Reflektor abnehmbar, Kabeldurchführung am Feedarm, Feedarm mit Öffnung "Antischnee", Guss-Feedhalter, Rückenteil und Feedarm komplett in Reflektorfarbe lackiert. Verpackungsmaße LxHxT 87x106x21
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
39.3 dBi
Rauschmaß
27 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Höhe
905 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
870 x 1060 x 210 mm
Paketgewicht
9800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.