Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-CMAX5 1000W Schwarz Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic SC-CMAX5 1000W Schwarz Lautsprecher
Panasonic SC-CMAX5 1000W Schwarz Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     2223-90614714
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-CMAX5E-K
EAN/GTIN:
     5025232832842
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Kräftiger und klarer Sound

Drei Verstärker und 25 cm-Super-Tieftöner

Klarer, dynamischer Klang mit einem 25 cm-Super-Tieftöner und drei Verstärkern. Dieses kompakte Mini-System bietet alles, was Sie zum Anheizen Ihrer Party brauchen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Audio
RMS-Leistung
1000 W
Gewicht & Abmessungen
Breite
378 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
724 mm
Gewicht
19800 g
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
724 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Lautsprecher Anschlusstyp
3.5mm/USB/Bluetooth
AUX-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Empfohlene Benutzung
Universal
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Verstärker
Eingebaut
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Hochtönerdurchmesser
60 mm
Durchmesser Woofer
100 mm
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Für die Nutzung in Außenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (typisch)
92 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Verstaerker
Anzahl der Verstärkerkanäle
3 Kanäle
Leistung
Equalizer
Ja
Bass-Justage
Ja
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 341,91*
€ 354,81*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 372,02*
€ 387,93*
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,29*
€ 390,45*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 377,91*
€ 394,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,13*
€ 405,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.