Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4012 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
LogiLink NK4012 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29517436
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4012
EAN/GTIN:
     4052792026870
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj45 modularbuchse cat 6
rj-45 kupplung
Ungeschirmte RJ45 Durchführungskupplung für die Verbindung zweier UTP Patchkabel. Dieses LogiLink Keystone Modul zum Einbau in 19" Keystone Panels ermöglicht den einfachen und flexiblen Anschluss bzw. die Verbindung zweier Patchkabel der Cat.6. Geeignet für eine Datenübertragung bis zu einer Frequenz von 250 MHz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2-1, RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.