| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29401946 Herst.-Nr.: M21-500-595-BK EAN/GTIN: 0075447393053 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Acryl, Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Quadratisch | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Kompatible Produkte | BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 12.7 mm | | Etikettenhöhe | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband weiß auf schwarz, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten |
| | |
| |