Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso AF200 Fritteuse Einzelbild 2,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso AF200 Fritteuse Einzelbild 2,5 l Schwarz
Caso AF200 Fritteuse Einzelbild 2,5 l Schwarz
Caso AF200 Fritteuse Einzelbild 2,5 l Schwarz
Caso AF200 Fritteuse Einzelbild 2,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29397494
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     AF200
EAN/GTIN:
     4038437031720
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
5620 g
Leistungen
Fassungsvermögen
2.5 l
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Kabellänge
1 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.