Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix HS2041E Weiß Safe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Phoenix HS2041E Weiß Safe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386038
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     HS2041E
EAN/GTIN:
     5032548001473
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
  • DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX MERCURY bieten professionellen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad II ECB.S sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich.
  • EINBRUCHSSCHUTZ: getestet gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad II (ECB.S). Bietet Versicherungsschutz für € 100.000 im privaten und € 50.000 im gewerblichen Bereich*.
  • VERSCHLUSS: standardmäßig mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1 ausgestattet.
  • VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
  • KONSTRUKTION: hochwiderstandsfähige Verbundstoffe , doppelwandig mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
  • FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003.
  • OPTIONALE FARBEN: auf Anfrage möglich – Lieferzeit ca. 4-8 Wochen.
Weitere Informationen:
Funktionen
Verschlusstyp
Zahlenschloss
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
490 mm
Innere Abmessungen (BxTxH)
320 x 295 x 370 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,25*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 601,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 643,12*
€ 765,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 629,97*
€ 749,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 601,25*
€ 715,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG