Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1184E MKII Safe Bodensicher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1184E MKII Safe Bodensicher Weiß
Phoenix Safe Co. SS1184E MKII Safe Bodensicher Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386019
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1184E MKII
EAN/GTIN:
     5032548001190
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellsten und angesehensten europäischen Standard im Einbruchschutz EN14450 S2. EINBRUCHSCHUTZ: getestet gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 EUR*. VERSCHLUSS: die E-Versionen verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1. KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten. VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
805 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,01*
€ 723,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,02*
€ 697,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1181E
ab € 257,51*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185E
ab € 637,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1182E MKII
ab € 463,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1183E MKII
ab € 618,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.