Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix HS1046E Weiß Safe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Phoenix HS1046E Weiß Safe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386007
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     HS1046E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
  • DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX NEPTUNE bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich – auch geeignet als Betäubungsmitteltresor (BTM Tresor) für Krankenhausapotheken und öffentliche Apotheken.
  • EINBRUCHSSCHUTZ: getestet gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad I ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 65.000 im privaten und € 20.000 im gewerblichen Bereich*.
  • VERSCHLUSS: verfügen über ein elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Öffnungsverzögerungsfunktion.
  • VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
  • KONSTRUKTION: hochwiderstandsfähige Verbundstoffe , doppelwandig mit Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür für extra große Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
  • FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003.
  • OPTIONALE FARBEN: auf Anfrage möglich – Lieferzeit ca. 4-8 Wochen.
Weitere Informationen:
Funktionen
Verschlusstyp
Zahlenschloss
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
1700 mm
Innere Abmessungen (BxTxH)
880 x 345 x 1580 mm
Gewicht
391000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,52*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.304,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.337,18*
€ 1.591,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.304,52*
€ 1.552,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG