Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO465FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO465FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Edelstahl
Domo DO465FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Edelstahl
Domo DO465FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Edelstahl
Domo DO465FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Edelstahl
Domo DO465FR Fritteuse Einzelbild 4 l 3000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29379913
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO465FR
EAN/GTIN:
     5411397013866
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
Backen Sie mit dieser Fritteuse DO465FR von DOMO herrliche, goldbraune Pommes frites. Mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern kann die ganze Familie knusprige Pommes frites genießen. Die emaillierte Wanne und der Korb sind spülmaschinenfest. Die Kältezone im unteren Teil der Wanne vermeidet, dass kleine Reste anbrennen und vereinfacht dadurch die Reinigung. Halten Sie die Luft in der Küche frisch: Der Deckel mit dem Sichtfenster hat einen Geruchsfilter, der unangenehme Gerüche vermeidet. Mit dieser Fritteuse frittieren Sie unbeschwert, denn DOMO gewährt für das Gerät 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
3900 g
Breite des Kochbehälters
220 mm
Tiefe des Kochbehälters
165 mm
Höhe des Kochbehälters
110 mm
Leistungen
Fassungsvermögen
4 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
3000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO464FR
ab € 56,09*
Ähnlich
Princess
01.182642.01.001
ab € 44,76*
Ähnlich
Princess
01.182626.01.050
ab € 31,40*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,54*
Ähnlich
Tristar
FR-6946
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.