Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar ALURAPID 33 Satellitenantenne Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar ALURAPID 33 Satellitenantenne Beige
Telestar ALURAPID 33 Satellitenantenne Beige
Telestar ALURAPID 33 Satellitenantenne Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29245405
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5103330
EAN/GTIN:
     4024035033310
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die TELESTAR ALURAPID 33 ist eine Offset Parabolantenne der neuesten Generation. Dank ihres geringen Durchmessers lässt sich die kompakte Satellitenantenne sehr unauffällig installieren, dennoch verfügt die ALURAPID 33 über hervorragende Empfangswerte. So eignet sie sich bestens für die Versorgung eines oder zweier Teilnehmer mit DVB-S Signalen einer Satellitenposition (z.B. Astra 19.2). Der Satellitenspiegel wird mit vormontierter Schnellmontagehalterung, einer AZ/EL Halterung aus einem Stück sowie einer LNB-Halterung aus Zink-Druckguss geliefert. Der Spiegel ist in der Farbe beige erhältlich und lässt sich mit allen gängigen Single und Twin LNBs mit einem Feeddurchmesser von 40mm verwenden. In diesem Set ist bereits ein hochwertiges digitales Single LNB zur Versorgung eines Teilnehmers mit DVB-S Signalen enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Aluminium
Antenne
Rauschmaß
30 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.