Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S760CL-G Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S760CL-G Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Graphit
Televes S760CL-G Satellitenantenne 10,75 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28584291
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     790511
EAN/GTIN:
     8424450174036
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Alu-Reflektor komplett ohne Kunststoff !!! Nicht rostend, Reflektor abnehmbar, Kabeldurchführung am Feedarm, Feedarm mit Öffnung "Antischnee", Guss-Feedhalter, Rückenteil und Feedarm komplett in Reflektorfarbe lackiert. Verpackungsmaße LxHxT 79x93x17
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Antenne
Input frequenz-range
10.75 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
38.2 dBi
Rauschmaß
26 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
7050 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
790 x 930 x 170 mm
Paketgewicht
8250 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.