Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP355 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28582030
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbverlauf-Papier
Farbverlaufpapier
Farbverlaufspapier
farbverlaufpapier grün
Farbverlauf-Papier lindgrün mit beidseitigem Motiv, 90g/m²-Feinpapier zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Das Papier ist vielseitig einsetzbar beispielsweise als Brief, Einladung, Speise- und Menükarte oder Info-Aushang. Im Lieferumfang sind 100 Blatt im Format DIN A4 enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
100 Blätter
Produktfarbe
Grün
Druckmediengewicht
90 g/m²
Drucktyp
Universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1323* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
DP344
ab € 13,26*
Ähnlich
Sigel
TA160
ab € 11,99*
Ähnlich
Sigel
TA210
ab € 5,42*
Ähnlich
Sigel
TA211
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.