Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC105G-SC-SM Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC105G-SC-SM Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC105G-SC-SM Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28580878
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC105G-SC-SM
EAN/GTIN:
     4038816006479
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
  • 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseLX Ethernet Fiber Port
    - TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
    - Gigabit Fiber Port unterstützt Single Mode SC
    - Ethernet 802.3x Flow Control
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
3 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.