Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9K02125 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9K02125 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
Schneider Electric A9K02125 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28567712
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9K02125
EAN/GTIN:
     3606480478345
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Energie
Nennstrom
25 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 60947-2, IEC 60898-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.