| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-28534134 Herst.-Nr.: 64716 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 600 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 250 h | | Lichtleistung | 13500 lm | | Oberflächentyp | klar | | Farbtemperatur | 3050 K | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | C | Energie | Eingangsspannung | 240 V | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, HV-Halogenlampe GY9,5, Halogenlampe GY9.5, Halogenlampe Sockel GY9.5, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, osram halogenlampe g9, leuchtmittel g9, halogenstab 600w |
| | |
| |