Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-69103 Herst.-Nr.: 67976 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb-c stecker auf usb-c stecker, usb-c stecker auf usb-c stecker 1m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,20* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,25* | € 8,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,23* | € 9,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,82* | € 10,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,77* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|