Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGJ322 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGJ322 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Rot
Panasonic KX-TGJ322 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350764
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGJ322GR
EAN/GTIN:
     5025232830138
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Anruferkennung mit Sprachausgabe Finden Sie heraus, wer Sie anruft, ohne auf das Mobilteil sehen zu müssen. Die Basisstation und das Mobilteil teilen Ihnen per Sprachmitteilung mit, wer Sie gerade anruft, ohne dass Sie dafür auf die Anzeige der Basisstation sehen müssen. So haben Sie die Möglichkeit, im Vorfeld zu entscheiden, wer den Anruf annehmen soll. Full Duplex-Freisprecheinrichtung und -Mobilteil Machen Sie, was Sie möchten, während Sie telefonieren. Sie können mit Ihrem Gesprächspartner kommunizieren und gleichzeitig die Hände frei behalten. Das ist beispielsweise praktisch, wenn Sie sich Notizen machen möchten. Außerdem können alle anderen Personen im Raum ebenfalls an der Unterhaltung teilnehmen. Blockierung unerwünschter Anrufe Umgehen Sie unerwünschte Anrufe, z. B. von Telemarketing-Anbietern. Sie können jede beliebige Nummer sowie Folgen von 2 bis 8 zu den von Ihnen angegebenen Nummern passenden Ziffern oder Anrufe mit unterdrückter Rufnummer blockieren. Nicht-Stören-Modus Lassen Sie sich nicht durch unwichtige Anrufe stören. Jedes Mobilteil kann so programmiert werden, dass es zu bestimmten Zeiten nicht klingelt. Der Ton kann jedoch für besondere Anrufer eingeschaltet bleiben, wenn Sie diese in eine Kontaktgruppe im Telefonbuch setzen. Erweitertes Anrufbeantwortungssystem Zu Hause: Wenn eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet wird, kann die Basisstation ein akustisches Signal ausgeben. Unterwegs: Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich per Anruf über ein vorab registriertes Mobiltelefon oder Diensttelefon benachrichtigen lassen. Babyphone Kleinkindüberwachung von einem anderen Zimmer Das überwachte Mobilteil ruft bei Geräuscherkennung automatisch das Überwachungsmobilteil an.Wenn Eltern ihr Kind alleine lassen müssen, erfasst das Mobilteil das Schreien des Kindes und die Eltern werden über ein weiteres Mobilteil in einem anderen Zimmer davon benachrichtigt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi base Fähigkeit
4
Multi-Function Hörer
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Nachrichtenzähler in Basisstation
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Frequenzband
1.88 - 1.9 GHz
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
24
Telefonkonferenz
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Mobilteilgewicht
120 g
Gewicht der Basis
170 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
40 min
Intercom
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
40
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Gürtelclip
Ja
Basisstation
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Rot
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.