Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1.5m, USB 3.0-A - USB 3.0-A USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1.5m, USB 3.0-A - USB 3.0-A USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK 1.5m, USB 3.0-A - USB 3.0-A USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350383
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83647
EAN/GTIN:
     4043619836475
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
Dieses Kabel von Delock können Sie verwenden, um zwei Computer miteinander zu verbinden. Somit haben Sie die Möglichkeit, Daten in beiden Richtungen mit USB 3.0 Geschwindigkeit auszutauschen. Des Weiteren können Sie eine Maus und eine Tastatur an zwei Computern verwenden. Durch einfaches Verschieben des Cursors von einem zum anderen Display aktivieren Sie den entsprechenden Computer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65634
ab € 4,42*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.