Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129020900 Herst.-Nr.: S0722360 EAN/GTIN: 5411313131889 |
| |
|
| | |
| 24 Rollen - LW Standardetiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.
BPA-freies LabelWriter-Papier BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Papier | | Klebetyp | Dauerhaft | | Form | Rechteck | | Kompatible Produkte | LabelWriter | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 89 mm | | Etikettenhöhe | 28 mm | | Gewicht | 1506 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 3120 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 130 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, adress etiketten, dymo adress-etiketten |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,05834* | € 3,95834* | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 3,165* | € 4,075* | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,18334* | € 4,11334* | | | | | 21 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,21084* | € 4,15084* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 3,30* | € 4,30292* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 95,00016* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|