Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
Artikel-Nr.:
     6012B-76298996
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722420
EAN/GTIN:
     5411313131865
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versandetiketten / Namensschilder - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.

BPA-freies LabelWriter-Papier
BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
101 mm
Etikettenhöhe
54 mm
Gewicht
2623 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2640 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
220 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,67167*
€ 153,83167*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 128,14*
€ 155,29*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 127,57*
€ 155,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 128,20*
€ 156,27*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 128,97*
€ 156,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 153,83167*
€ 183,05969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,02167*
€ 174,95579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,67167*
€ 172,15929
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 12,05598* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 922,99002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.