Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-dyzu990120 Herst.-Nr.: S0722400 EAN/GTIN: 5411313990127 |
| |
|
| | |
| Große Adressetiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke
DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.
BPA-freies LabelWriter-Papier BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Papier | | Klebetyp | Dauerhaft | | Form | Rechteck | | Kompatible Produkte | LabelWriter | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 89 mm | | Etikettenhöhe | 36 mm | | Gewicht | 314 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 520 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 260 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag |
| | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,12* | € 19,38* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 16,49* | € 19,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,29* | € 19,96* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,34* | € 22,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 18,81* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 520 Etiketten (ab € 0,031* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|