Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
Artikel-Nr.:
     339-45016
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720560
EAN/GTIN:
     5411313450164
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Scwarz auf blau
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
5
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 8,54*
€ 11,00*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,67*
€ 11,09*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,90*
€ 11,29*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,07*
€ 11,61*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,24*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,22* pro Meter)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.