Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 6mm x 7m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-275883
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720780
EAN/GTIN:
     5411313436137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, dymo d1 6mm x 7m schwarz auf weiss, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.