| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-275881 Herst.-Nr.: S0720770 EAN/GTIN: 5411313436304 |
| |
|
| | |
| D1 Standardetiketten aus Polyester Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Speicherbandbreite (metrisch) | 6 mm | | Bandlänge | 7 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 48219090 | Merkmale | Aufkleberfarbe | Schwarz auf transparent | | Material | Polyester | | Ursprungsland | Belgien | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Wasserfest | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -18 - 90 °C | | Markenkompatibilität | DYMO | | Kompatibilität | LabelManager, LabelWriter 450 DUO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf transparent, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag |
| | |
| |