Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MC-1500R48 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MC-1500R48 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
PLANET MC-1500R48 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
PLANET MC-1500R48 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27321404
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MC-1500R48
EAN/GTIN:
     4711213687778
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
4200 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,36*
€ 478,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
MC1500R
ab € 347,56*
Zubehör
Planet
GT-802
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.