Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T80I Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton T80I Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T80I Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T80I Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35972697
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
    - Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
    - Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
    - Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
    - Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
    Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
4.7 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
85 mm
Zugspannung (daN)
355
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0816*
€ 0,1116*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1117*
8 Tage
8800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1119*
2 Tage
39000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08854*
€ 0,12104*
3 Tage
120963
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0916*
€ 0,1245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.