Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-02160 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 111-02160 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 111-02160 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     1886-M0001567
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
1.2 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
55 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
38000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03794*
€ 0,05414*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0396*
€ 0,056*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0406*
€ 0,0577*
7 Tage
15500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0578*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04096*
€ 0,05816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05414*
€ 0,06443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05054*
€ 0,06014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04984*
€ 0,05931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03794*
€ 0,04515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.