Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA8150 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27278179
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA8150
EAN/GTIN:
     10010942216510
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • Kompakt-Vollautomat der Extraklasse
    - Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen
    - Neues, intuitives LC-Display
    - Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen
    - Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS):
    - Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse
    - Favoritenmenü: 2 gespeicherte Zubereitungsmöglichkeiten
    - Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur
    - Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen)
    - Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml)
    - Pumpendruck: 15 bar
    - "CappuccinoPlus" – Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse
    - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm)
    - Dampf-/Heißwasserfunktion
    - Transparenter Bohnenbehälter (275 g)
    - Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g
    - Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
    - Programmierbare Abschaltautomatik
    - Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l
    - Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen)
    - Herausnehmbares Schutzfach
    - Claris Aqua-Filtersystem
    - 1450 Watt
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Brühmenge
9 ml
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Ja
Fassungsvermögen des Abfallbehälters
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
7200 g
Energie
Leistung
1450 W
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
260 g
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.