| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27277544 Herst.-Nr.: KS0031E MKII EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Verschluss: ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, hochwertigen, elektronischen Tastenschloss (3-8 Ziffern pro Öffnungscode programmierbar). - Sicherheit: bei ordnungsgemäßer Verankerung sind diese Schlüsseltresore ein idealer Einbruchsschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros und somit letztendlich von Autos verhindern kann. - Verankerung: für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten - Besondere Eigenschaften: alle Modelle verfügen über einen Einwurfschlitz, durch den die Schlüssel, ohne den Tresor zu öffnen, eingeworfen werden können. - Lieferumfang: Lieferung, inkl. Schlüsselringe und farbiger Anhänger. - Farbe: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss. - Außenmaße: 280 x 300 x 100mm (HxBxT). - Anzahl Schlüsselhaken: 30. - Gewicht: 5 kg.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 300 x 100 x 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |