Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP1628 Telefon DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP1628 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks GXP1628 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks GXP1628 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Grandstream Networks GXP1628 Telefon DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27274153
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP1628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
132 x 48 Pixel
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Kapazität Anrufliste
200
Anruf halten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220.5 mm
Tiefe
192.5 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
800 g
Paketgewicht
1200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Intercom
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Management-Protokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.